Beli alat alat catering di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MUTU GN 2/3 Chafing Dish Frame
    Mulai

    Rp849.900

    MUTU GN 2/3 Chafing Dish Frame
    Deskripsi:
    Horekamall mejual GN 2/3 Frame. Spesifikasi :Dimensi : 415 x375xH170 mmFrame : SS 201, 2.0 mm thicknessFuel Holder : 18/0, 1.7 mm thickness
    atribut:
    • Frame Material: SS 201
    • Dimensions (mm): 415 x375xH170
    • Thickness (mm): 1.7-2.0
    • Fuel Holder: 18/0
  2. Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)
    Mulai

    Rp259.900

    Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)
    Deskripsi:
    Rice Cooker Cosmos dengan Inner Pan Non Stick Coating yang anti lengket berkapasitas besar yaitu 14 Liter.Dengan fungsi 3in1 dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan serta mengukus.Dapat Re-Steaming (proses pengukusan kembali agar nasi lebih pulen & tidak benyek), sangat cocok untuk usaha rumah makan / catering.
  3. FOMAC Sausage and Vegetable Slicer
    Mulai

    Rp2.299.900

    FOMAC Sausage and Vegetable Slicer
    Deskripsi:
    MULTIFUNCTION FOOD CUTTER FOMACPengusaha makanan memerlukan tenaga untuk mengiris dengan cepat. Banyak bahan makanan yang membutuhkan pengirisan sebelum digunakan. Multifunction Food Cutter FOMAC membantu untuk memotong bahan makanan seperti sosis, lapciong, wortel, timun, dan lain-lain . Mesin ini memiliki desain yang elegan, motor yang kuat, memotong dengan cepat dan mudah. Mesin ini cocok digunakan untuk restoran, hotel, catering, dan usaha kuliner lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Thickness (mm): 5-35
    • Knife Thickness (mm): 1.85+/-0.5
    • Diameter (mm): 47
    • Heavy Weight (kg): 7.65
  4. GETRA Poultry Feather Remover
    Mulai

    Rp6.799.900

    GETRA Poultry Feather Remover
    Deskripsi:
    Machine to pluck fowl beather (bird, chicken,duck, etc) Stainless steel body with 0,8 mm Suitable for restaurant, cafe, catering, etc
    atribut:
    • Length (mm): 620
    • Width (mm): 620
    • Height (mm): 930
    • Voltage (V): 220
    • Capacity (kg/minute): 12
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Wattage (W): 750
  5. PRIMAX Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)
    Mulai

    Rp6.199.900

    PRIMAX Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)
    Deskripsi:
    Stainless steel body, Contact food area 304#S/S, with carbon steel plate and crossing knife, Motor with cooling fan and overload protection, Reverse switch, Conforms to all safety standards, including EU
  6. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  7. Akebonno Chafing Dish (Pemanas Makanan)
    Mulai

    Rp679.900

    Akebonno Chafing Dish (Pemanas Makanan)
    Deskripsi:
    Akebonno Water Jug dengan kapasitas 6 - 16 liter dilengkapi dengan Single tab & Single tank. Terbuat dari alumunium dengan standarisari food grade, dengan finishing stainless yang elegant. Mampu menahan panas hingga lebih dari 8 jam, praktis dan mudah dibawa kemana mana, bahan kokoh. Cocok digunakan untuk cafe, hotel, restaurant, rumahan, dan lain sebagainya
  8. GETRA Chafing Dish (Pemanas Makanan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    GETRA Chafing Dish (Pemanas Makanan)
    Deskripsi:
    Full stainless steel body. Cover can be opened at 90° and 180° position. Stackable (space efficient). Heavy duty. Easy to clean.
  9. GETRA Chafing Dish Hydraulic Frame (Pemanas Makanan)
    Mulai

    Rp719.900

    GETRA Chafing Dish Hydraulic Frame (Pemanas Makanan)
    Deskripsi:
    Body, frame and pan made from stainless steel Cover can be removed (Easy to clean and stored) Applying Water Return System (Vapour from food will flow to drain pan and avoid water dripping to food) Body and Frame are sell separately Hydrolic hinge (Glass cover will maintain position from 70-90° angle,
    atribut:
    • Frame (mm): 520x380x150
  10. Supra 9 Qt Chafing Dish
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supra 9 Qt Chafing Dish
    Deskripsi:
    Mirror Finish Exterior and Interior
    atribut:
    • Dimensions (cm): 66.5x38.0x39.0
  11. MUTU Round Hydraulic Chafing Dish
    Mulai

    Rp3.799.900

    MUTU Round Hydraulic Chafing Dish
    Deskripsi:
    Horekamall mejual Hydraulic Chafing Dish.Chafing Dish dengan design elegan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll.Spesifikasi :Dimensi : 520 x 455 x H210 mmWater Pan : SS 201, 0.85 mm thicnessFood Pan : SS201 , 0.6mm thicnessCover SS 304 , 0.85 mm thicnessBody SS 304
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): Water Pan : 0.85, Food Pan : 0.6, Cover SS 304 : 0.85
    • Dimensions (mm): 520x455xH210
    • Body Material: SS 304
  12. GETRA Chafing Dish Hydraulic (Pemanas Makanan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Chafing Dish Hydraulic (Pemanas Makanan)
    Deskripsi:
    Body, frame and pan made from stainless steel Cover can be removed (Easy to clean and stored) Applying Water Return System (Vapour from food will flow to drain pan and avoid water dripping to food) Body and Frame are sell separately Hydrolic hinge (Glass cover will maintain position from 70-90° angle,
  13. MUTU Full Size Hydraulic Chafing Dish GN 1/1 Food Pan
    Mulai

    Rp4.399.900

    MUTU Full Size Hydraulic Chafing Dish GN 1/1 Food Pan
    Deskripsi:
    Horekamall mejual Hydraulic Chafing Dish.Chafing Dish dengan design elegan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll.Spesifikasi :Dimensi : 585 x455xH210 mmWater Pan : SS 201, 0.85 mm thicnessFood Pan : ss201 , 0.6mm thicnessCover SS 304 , 0.85 mm thicnessBody SS 304
    atribut:
    • Material: Water Pan SS 201
    • Thickness (mm): Food 0.85, Cover 0.6, Body 0.85
    • Dimensions (mm): 585x455xH210
    • Material Body & Cover: SS 304
  14. MUTU Food Warmer Buffet (Penghangat Makanan)
    Mulai

    Rp769.900

    MUTU Food Warmer Buffet (Penghangat Makanan)
    Deskripsi:
    Tempat hidangan prasmanan atau pemanas makanan Stainless Steel ini merupakan pemanas makanan berkualitas tinggi yang juga dilengkapi dengan penutupnya untuk menjaga kesegaran makanan di bahan aman dan terpercaya.Desainnya yang menarik akan mempercantik sajian Anda. Dibuat dari stainless steel menjadikan produk tahan lama dan kuat, sehingga Anda dapat memanaskan makanan dengan cara yang mudah serta cepat.Cocok digunakan di Berbagai Acara, Panci ini teman terbaik Anda dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan terjaga, baik dalam pesta keluarga, rekan kantor, atupun acara - acara besar seperti pernikahan, dll.
  15. MUTU Hydraulic Chafing Dish Size 2/3 GN 2/3 Food Pan
    Mulai

    Rp3.799.900

    MUTU Hydraulic Chafing Dish Size 2/3 GN 2/3 Food Pan
    Deskripsi:
    Horekamall mejual Hydraulic Chafing Dish.Chafing Dish dengan design elegan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll.Spesifikasi :Dimensi : 455 x 410 x H210 mmWater Pan : SS201,0.85mm thicknessFood Pan : SS 201, 0.6 mm thicknessCover SS 304 , 0.85 mm thicnessBody SS 304
    atribut:
    • Material: Water Pan SS 201
    • Thickness (mm): Food 0.85, Cover 0.6, Body 0.85
    • Dimensions (mm): 455x410xH210
    • Body Material: SS 304
Daftar Harga alat alat catering Terbaru October 2026
MUTU GN 2/3 Chafing Dish FrameRp849.900
Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)Rp259.900
FOMAC Sausage and Vegetable SlicerRp2.299.900
GETRA Poultry Feather RemoverRp6.799.900
Akebonno Cutlery Holder (Tempat Alat Makan)Rp119.900
PRIMAX Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)Rp6.199.900
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
Akebonno Chafing Dish (Pemanas Makanan)Rp679.900
GETRA Chafing Dish (Pemanas Makanan)Rp1.599.900
GETRA Chafing Dish Hydraulic Frame (Pemanas Makanan)Rp719.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait